Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 2A gG rosa

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 2A gG rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R215594

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709513

Sonepar Artikelnummer

120334201

Hersteller Artikelnummer

R215594

Hersteller Typ

DIIIGG69V2

Hersteller Artikel Nr.:

R215594

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

rosa

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.070 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 2A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode rosa, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).