Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 35A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 35A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X219187

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709599

Sonepar Artikelnummer

120334208

Hersteller Artikelnummer

X219187

Hersteller Typ

DIIIGG69V35

Hersteller Artikel Nr.:

X219187

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.075 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIIII 35A, Baugröße DIIII, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).