Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 4A gG braun

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 4A gG braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z216107

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709612

Sonepar Artikelnummer

120334202

Hersteller Artikelnummer

Z216107

Hersteller Typ

DIIIGG69V4

Hersteller Artikel Nr.:

Z216107

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.071 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 4A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode braun, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).