Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 50A gG weiß

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 50A gG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A219719

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709339

Sonepar Artikelnummer

120334209

Hersteller Artikelnummer

A219719

Hersteller Typ

DIIIGG69V50

Hersteller Artikel Nr.:

A219719

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.078 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIIII 50A, Baugröße DIIII, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode weiß, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).