Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 63A gG kupfer

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 63A gG kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H222164

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709414

Sonepar Artikelnummer

120334210

Hersteller Artikelnummer

H222164

Hersteller Typ

DIIIGG69V63

Hersteller Artikel Nr.:

H222164

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.081 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIIII 63A, Baugröße DIIII, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode kupfer, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).