Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 6A gG grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 6A gG grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W216610

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709551

Sonepar Artikelnummer

120334203

Hersteller Artikelnummer

W216610

Hersteller Typ

DIIIGG69V6

Hersteller Artikel Nr.:

W216610

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.068 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 6A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode grün, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).