Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIV 500VAC/500VDC 100A gG rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIV 500VAC/500VDC 100A gG rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M217637

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500003105

Sonepar Artikelnummer

120334158

Hersteller Artikelnummer

M217637

Hersteller Typ

DIVGG50V100

Hersteller Artikel Nr.:

M217637

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.116 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIV 100A, Baugröße DIV, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).