Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIV 500VAC/500VDC 80A gG silber

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIV 500VAC/500VDC 80A gG silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V216609

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500003006

Sonepar Artikelnummer

120334156

Hersteller Artikelnummer

V216609

Hersteller Typ

DIVGG50V80

Hersteller Artikel Nr.:

V216609

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Silber

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.113 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIV 80A, Baugröße DIV, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode silber, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).