Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DV 500VAC/500VDC 125A gG gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DV 500VAC/500VDC 125A gG gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V218150

  • Baugröße - DV

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500003167

Sonepar Artikelnummer

120334160

Hersteller Artikelnummer

V218150

Hersteller Typ

DVGG50V125

Hersteller Artikel Nr.:

V218150

Baugröße:

DV

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.177 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DV 125A, Baugröße DV, Bemessungsstrom 125A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode gelb, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).