Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DV 500VAC/500VDC 160A gG kupfer

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DV 500VAC/500VDC 160A gG kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G218667

  • Baugröße - DV

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500003204

Sonepar Artikelnummer

120334162

Hersteller Artikelnummer

G218667

Hersteller Typ

DVGG50V160

Hersteller Artikel Nr.:

G218667

Baugröße:

DV

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.202 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DV 160A, Baugröße DV, Bemessungsstrom 160A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode kupfer, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).