Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 10A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 10A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L201766

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002658

Sonepar Artikelnummer

120334146

Hersteller Artikelnummer

L201766

Hersteller Typ

NDZFK50V10

Hersteller Artikel Nr.:

L201766

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 10A flink, Baugröße NDZ, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).