Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 10A gG rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 10A gG rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B214062

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002696

Sonepar Artikelnummer

120334147

Hersteller Artikelnummer

B214062

Hersteller Typ

NDZGG50V10

Hersteller Artikel Nr.:

B214062

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 10A, Baugröße NDZ, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).