Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 20A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 20A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B211509

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002801

Sonepar Artikelnummer

120334150

Hersteller Artikelnummer

B211509

Hersteller Typ

NDZFK50V20

Hersteller Artikel Nr.:

B211509

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.015 kg

DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 20A flink, Baugröße NDZ, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode blau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).