Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 25A gG gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 25A gG gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Q215593

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002900

Sonepar Artikelnummer

120334153

Hersteller Artikelnummer

Q215593

Hersteller Typ

NDZGG50V25

Hersteller Artikel Nr.:

Q215593

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.017 kg

DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 25A, Baugröße NDZ, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode gelb, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).