Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 6A gG grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 500VAC/500VDC 6A gG grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C213557

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002610

Sonepar Artikelnummer

120334145

Hersteller Artikelnummer

C213557

Hersteller Typ

NDZGG50V6

Hersteller Artikel Nr.:

C213557

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

DIAZED Sicherungseinsatz NDZ 6A, Baugröße NDZ, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode grün, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).