MERSEN - DIAZED Sicherungssockel DII 1-polig 25A 500VAC/500VDC, HS, mit BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D211511
Polzahl - 1
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500054053
Sonepar Artikelnummer
120038444
Hersteller Artikelnummer
D211511
Hersteller Typ
00685.110000
Hersteller Artikel Nr.:
D211511
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.117 kg


