MERSEN - DIAZED Sicherungssockel DII 1-polig 25A 500VAC/500VDC, HS, ohne BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K207055
Polzahl - 1
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500005208
Sonepar Artikelnummer
120011582
Hersteller Artikelnummer
K207055
Hersteller Typ
00685.100000
Hersteller Artikel Nr.:
K207055
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.099 kg


