MERSEN - DIAZED Sicherungssockel DII 1-polig 25A 500VAC/500VDC, MP, mit BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z219189
Polzahl - 1
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500054046
Sonepar Artikelnummer
120334133
Hersteller Artikelnummer
Z219189
Hersteller Typ
00081.110000
Hersteller Artikel Nr.:
Z219189
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.122 kg


