MERSEN - DIAZED Sicherungssockel DIII 1-polig 63A 500VAC/500VDC, HS, mit BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C216110
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500054091
Sonepar Artikelnummer
120334221
Hersteller Artikelnummer
C216110
Hersteller Typ
00686.410000
Hersteller Artikel Nr.:
C216110
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.162 kg


