MERSEN - DIAZED Sicherungssockel DIII 1-polig 63A 500VAC/500VDC, HS, ohne BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V215597
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500005277
Sonepar Artikelnummer
120334220
Hersteller Artikelnummer
V215597
Hersteller Typ
00686.400000
Hersteller Artikel Nr.:
V215597
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.143 kg


