Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sperrkappe DIII E33 63A rot für Industrie

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sperrkappe DIII E33 63A rot für Industrie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B218156E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340587470

Sonepar Artikelnummer

120334391

Hersteller Artikelnummer

B218156E

Hersteller Typ

02072.810000

Hersteller Artikel Nr.:

B218156E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

DIII

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.041 kg

Diese Sperrkappe DIII mit roter Haube und schwarzem Gewinde ist für industriellen Einsatz vorgesehen. Sie dient der Durchsetzung von Stromsperrmaßnahmen durch Entnahme der Sicherung und Verschließen des Sicherungs-Sockels. Eine Sperrmaßnahme wird beispielsweise angewendet, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen besteht.