Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sperrschlüssel für Sperrkappe nur für autorisiertes Personal EVU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sperrschlüssel für Sperrkappe nur für autorisiertes Personal EVU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K213564A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340587449

Sonepar Artikelnummer

120334321

Hersteller Artikelnummer

K213564A

Hersteller Typ

01714.820000

Hersteller Artikel Nr.:

K213564A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Der Schlüssel für die Sperrkappe mit schwarzer Haube und rotem Gewinde darf nur von authorisiertem Personal der Energieversorger verwendet werden. Sie dient der Durchsetzung von Stromsperrmaßnahmen durch Entnahme der Sicherung und Verschließen des Sicherungs-Sockels. Eine Sperrmaßnahme wird beispielsweise angewendet bei Zahlungsverzug oder wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen besteht.