MERSEN - Doppeladapter 100/185mm Schraubanschluss zum Höhenausgleich für MV Gr.00 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C217145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4027597023720
Sonepar Artikelnummer
120276539
Hersteller Artikelnummer
C217145
Hersteller Typ
MZ00DSA
Hersteller Artikel Nr.:
C217145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.706 kg
Doppeladapter 100/185 mm mit Schraubanschluss und erhöhter Berührungssicherheit zum Höhenausgleich für MULTIVERT Gr.00 100 mm auf SAS 185 mm bei kombinierter Montage mit MULTIVERT Gr.1/2/3.


