Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Doppeladapter 100/185mm Schraubanschluss zum Höhenausgleich für MV Gr.00 100mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Doppeladapter 100/185mm Schraubanschluss zum Höhenausgleich für MV Gr.00 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D1200143

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567016008

Sonepar Artikelnummer

121201021

Hersteller Artikelnummer

D1200143

Hersteller Typ

1.005.081

Hersteller Artikel Nr.:

D1200143

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.100 kg

Doppeladapter 100/185 mm mit Schraubanschluss und erhöhter Berührungssicherheit zum Höhenausgleich für MULTIVERT Gr.00 100 mm auf SAS 185 mm bei kombinierter Montage mit MULTIVERT i-Xtensio Gr.2/3.