MERSEN - Einfachadapter 100/185mm Schraubanschluss zum Höhenausgleich für MV Gr.00 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q216628
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4027597023737
Sonepar Artikelnummer
120336248
Hersteller Artikelnummer
Q216628
Hersteller Typ
MZ00ESA
Hersteller Artikel Nr.:
Q216628
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.508 kg
Einfachadapter 100/185 mm mit Schraubanschluss und erhöhter Berührungssicherheit zum Höhenausgleich für MULTIVERT Gr.00 100 mm auf SAS 185 mm bei kombinierter Montage mit MULTIVERT Gr.1/2/3.


