MERSEN - Einfachadapter 185/185mm mit M8 Schrauben zum Höhenausgleich für MV Gr.00 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H228765
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597023881
Sonepar Artikelnummer
120336250
Hersteller Artikelnummer
H228765
Hersteller Typ
MZ01ESA
Hersteller Artikel Nr.:
H228765
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.389 kg
Einfachadapter 185/185 mm mit M8 Schrauben zum Höhenausgleich für MULTIVERT Gr.00 185 mm auf SAS 185 mm bei kombinierter Montage mit MULTIVERT Gr.1/2/3.


