Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Einspeiseanschlussklemme 25mm² Stegausführung isoliert kurz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Einspeiseanschlussklemme 25mm² Stegausführung isoliert kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X219739F

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340590302

Sonepar Artikelnummer

120334434

Hersteller Artikelnummer

X219739F

Hersteller Typ

02991.000000/6

Hersteller Artikel Nr.:

X219739F

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.016 kg

MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45–62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden. Die bohrungslose Montage der Komponenten des MULTIFIX 60 Systems bietet große Flexibilität bei Erweiterungen und Veränderungen bestehender Installationen und Anlagen und garantiert dabei eine geringe Montagezeit. Die MULTIFIX 60 D0-Reiter-Sicherungs-Sockel zählen zu den anwenderfreundlichsten derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten. Durch ein direkt auf dem Sockel integriertes Bezeichnungsschild sind Verwechslungen bei Wartungs- und Montagearbeiten ausgeschlossen. Der Einsatz von Edelstahlklemmen zur Anspeisung erlaubt einfaches Verdrahten und sichert geringe Verlustleistung.