Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Erweiterung für UL-Sicherungshalter Midget 30A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Erweiterung für UL-Sicherungshalter Midget 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30310

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001757861

Sonepar Artikelnummer

121286652

Hersteller Artikelnummer

30310

Hersteller Typ

30310

Hersteller Artikel Nr.:

30310

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.045 kg

Die Midget-Sicherungsblöcke von MERSEN eignen sich für alle 30-Ampere-Sicherungen der Midget-Sicherungen. Die Isolatoren bestehen aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) mit einer geprüften Durchschlagfestigkeit von über von 2500V. Die Sicherungsblöcke können mit dem Verbindungsglied, wo 1-, 2- oder 3-polige Blöcke aufgeschnappt werden können, zu mehrpoligen segmentierten Blöcke mit beliebig vielen Polen zusammengestellt werden. Alle Sicherungsklemmen sind aus einer hohen Kupferlegierung mit hoher Leitfähigkeit hergestellt.