Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Fenstersperre für 00.ST8/1.ST8/1.RST8/2.ST8/2.RST8, 3 Stück

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Fenstersperre für 00.ST8/1.ST8/1.RST8/2.ST8/2.RST8, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K229296

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - NH00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597021306

Sonepar Artikelnummer

120336144

Hersteller Artikelnummer

K229296

Hersteller Typ

1.000.150

Hersteller Artikel Nr.:

K229296

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.020 kg

Die Produktpalette der MULTIBLOC umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2 entsprechender Größe. Die Produkte sind als Aufbau- oder Reitervariante verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei Installation und Wartung. Diese Fenstersperre ist geeignet für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig sowie alle Ausführungen des ST8/RST8 in Größe 1 oder 2.