MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 0,4A/400mA mittelträge M nach DIN VDE 0820 EN 60127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N212026
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.4 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500014767
Sonepar Artikelnummer
120335640
Hersteller Artikelnummer
N212026
Hersteller Typ
MI5SM25V0,4
Hersteller Artikel Nr.:
N212026
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.4 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
0.3 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.06 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


