Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 2A flink FC

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 2A flink FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F205119

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340185706

Sonepar Artikelnummer

120335324

Hersteller Artikelnummer

F205119

Hersteller Typ

MI5FC25V2

Hersteller Artikel Nr.:

F205119

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

6 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Geräteschutzsicherungen mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.