Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 2A träge HT

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 2A träge HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z085375Q

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340068528

Sonepar Artikelnummer

121368507

Hersteller Artikelnummer

Z085375Q

Hersteller Typ

MI5HT25V2/100

Hersteller Artikel Nr.:

Z085375Q

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

1.5 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Die 5HT-Miniatursicherungen von Mersen decken einen Bereich ab, der mehrere Stromstärken für 250 VAC umfasst, zum Schutz von elektrischen Verteilungskreisen und anderen industriellen Anwendungen. Diese Sicherungen sind in der Größe 5X20 erhältlich. 5HT-Miniatursicherungen sind zeitverzögerte Sicherungen, die Ihre elektrischen Geräte schützen und gleichzeitig dem hohen, plötzlichen Kurzstrom standhalten, der das Starten eines Motors ermöglicht. Alle unsere Technologien und Prozesse sind so definiert, dass sie die beste technische Leistung gewährleisten.