Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 3,15A träge HT

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 3,15A träge HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B085377

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340068573

Sonepar Artikelnummer

120335116

Hersteller Artikelnummer

B085377

Hersteller Typ

MI5HT25V3,15

Hersteller Artikel Nr.:

B085377

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.2 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Geräteschutzsicherungen mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.