Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 5A träge HT

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 5A träge HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D085379

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340068634

Sonepar Artikelnummer

120335191

Hersteller Artikelnummer

D085379

Hersteller Typ

MI5HT25V5

Hersteller Artikel Nr.:

D085379

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.5 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

Geräteschutzsicherungen mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.