Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 8A träge HT

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.5x20 250VAC 8A träge HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A208357

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340209938

Sonepar Artikelnummer

120335085

Hersteller Artikelnummer

A208357

Hersteller Typ

MI5HT25V8

Hersteller Artikel Nr.:

A208357

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Geräteschutzsicherungen mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.