Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x32 250VAC 4A mittelträge SA

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x32 250VAC 4A mittelträge SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A084410

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340063004

Sonepar Artikelnummer

120335068

Hersteller Artikelnummer

A084410

Hersteller Typ

MI6SA25V4

Hersteller Artikel Nr.:

A084410

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

Geräteschutzsicherungen bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in einer Löschmittelfüllung befindet.