Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x32 500VAC 0,063A/63mA superflink FA

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x32 500VAC 0,063A/63mA superflink FA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A078890

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.063 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340032512

Sonepar Artikelnummer

120335063

Hersteller Artikelnummer

A078890

Hersteller Typ

MI6FA50V0,063

Hersteller Artikel Nr.:

A078890

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.063 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

Geräteschutzsicherungen bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in einer Löschmittelfüllung befindet.