Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x46 1000VAC 0,2A/200mA superflink FA

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherung Gr.6,3x46 1000VAC 0,2A/200mA superflink FA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K076461

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.2 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340017748

Sonepar Artikelnummer

120335485

Hersteller Artikelnummer

K076461

Hersteller Typ

MI6FA100V0,2

Hersteller Artikel Nr.:

K076461

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.2 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Geräteschutzsicherungen bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in einer Löschmittelfüllung befindet.