Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherungssockel für Gr.5x20 bis 6,3A für Blechdicke 1-6mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherungssockel für Gr.5x20 bis 6,3A für Blechdicke 1-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A204953

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340184549

Sonepar Artikelnummer

120335083

Hersteller Artikelnummer

A204953

Hersteller Typ

MIPUPTF70

Hersteller Artikel Nr.:

A204953

Anschlussart:

Schraubanschluss

Montageart:

Gehäusemontage

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Stromart:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungssockel isoliert für Sicherungseinsätze Größe 5x20mm bis 6,3A, für Schalttafeleinbaudicke 1-6mm.