Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherungssockel für Gr.5x20 bis 6,3A für Leiterplatten

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherungssockel für Gr.5x20 bis 6,3A für Leiterplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y204951

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - auf Leiterplatte

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340184488

Sonepar Artikelnummer

120336039

Hersteller Artikelnummer

Y204951

Hersteller Typ

MIPUPTF50

Hersteller Artikel Nr.:

Y204951

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

auf Leiterplatte

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Stromart:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungssockel isoliert für Sicherungseinsätze Größe 5x20mm bis 6,3A, für Leiterplattenbestückung, Teilung 10mm, liegend.