Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherungssockel für Sicherung Gr.6,3x32 bis 32A Clips

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherungssockel für Sicherung Gr.6,3x32 bis 32A Clips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z091746

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Frontmontage

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340104066

Sonepar Artikelnummer

120336069

Hersteller Artikelnummer

Z091746

Hersteller Typ

MIS1LL6

Hersteller Artikel Nr.:

Z091746

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Frontmontage

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Stromart:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.024 kg

Isoliersockel für Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 6,3 x 32, 32A, mit Clips