MERSEN - G-Sicherungstrenner für Sicherung Gr.6,3x32 bis 32A Clips u. SKL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R091946
Anschlussart - Schraubanschluss
Montageart - Frontmontage
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340105872
Sonepar Artikelnummer
120335765
Hersteller Artikelnummer
R091946
Hersteller Typ
MIS1LC6P
Hersteller Artikel Nr.:
R091946
Anschlussart:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontmontage
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Stromart:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.035 kg


