Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - G-Sicherungstrenner für Sicherung Gr.6,3x32 bis 32A SKL

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - G-Sicherungstrenner für Sicherung Gr.6,3x32 bis 32A SKL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N091483

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontmontage

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340101805

Sonepar Artikelnummer

120335625

Hersteller Artikelnummer

N091483

Hersteller Typ

MIS1C6P

Hersteller Artikel Nr.:

N091483

Anschlussart:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontmontage

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Stromart:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.039 kg

G-Sicherungstrenner für Geräteschutzsicherungen Größe 6,3x32 bis 32A, mit Schraubklemmen für Kupferkabel bis 10mm²