MERSEN - GAK Photovoltaik-Stringbox 2 MPP/2 String 1000VDC Typ 2 mit Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83070008
Breite - 260 mm
Höhe - 220 mm
Tiefe - 240 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435297876083
Sonepar Artikelnummer
120771951
Hersteller Artikelnummer
83070008
Hersteller Typ
PVBT2-1000V-B-225
Hersteller Artikel Nr.:
83070008
Breite:
260 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
240 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
2
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
2
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 55 °C
Max. Ausgangsstrom:
32 A
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.500 kg


