MERSEN - GAK Photovoltaik-Stringbox 3 MPP/1 String 1000VDC Typ 1+2 mit MC4-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83070114
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8435297876281
Sonepar Artikelnummer
120649190
Hersteller Artikelnummer
83070114
Hersteller Typ
PVBT12-1000V-BH-313
Hersteller Artikel Nr.:
83070114
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
3.100 kg
Die DC PV-Junction Box ist eine Serie von DC Photovoltaik Generator Anschlusskästen zum Schutz der Umrichter nach IEC/EN vor Blitz- und Überspannungen. Die Boxen sind vorinstalliert und werden parallel zu den Umrichtern, hauptsächlich für 1000VDC Dachinstallationen, eingesetzt. Sie sind in unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar. z.B. mit Typ 1+2 oder Typ 2 Ableitern, Kabelverschraubungen oder MC4-Steckern und für eine unterschiedliche Anzahl an MPPTs und Strings.