Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Geräteschutzsicherung GDL 6,3x32 AC250V 0,4A superflink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Geräteschutzsicherung GDL 6,3x32 AC250V 0,4A superflink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GDL4/10

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001763145

Sonepar Artikelnummer

120702019

Hersteller Artikelnummer

GDL4/10

Hersteller Typ

GDL4/10

Hersteller Artikel Nr.:

GDL4/10

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.4 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) GDL 6,3x32mm superflink 0,063A bis 8A mit AC250V, 10A bis 15A mit AC125V, 20A bis 30A mit AC32V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.