MERSEN - Grifflaschenabdeckung für BSL Gr.00 SAS100mm, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1023420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567003152
Sonepar Artikelnummer
120336423
Hersteller Artikelnummer
N1023420
Hersteller Typ
1.002.684
Hersteller Artikel Nr.:
N1023420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
Die BSL NH-Sicherungsleiste mit Berührungsschutz IP20 eignet sich für die Direktmontage auf Sammelschienen-System 100mm in dreipoliger Anordnung und ist nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ist entwickelt für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2 in Größe 00 bis 160A. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Die Grifflaschenabdeckung wird im Set zu 3 Stück ausgeliefert.


