MERSEN - Hauptleitungsabzweigklemmen Aluminium- (Kupfer-) Leitungen 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FSPDB1A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.08 .. 67.4 mm²
Bemessungsstrom In - 175 A
Bemessungsspannung - 1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001319588
Sonepar Artikelnummer
120335232
Hersteller Artikelnummer
FSPDB1A
Hersteller Typ
FSPDB1A
Hersteller Artikel Nr.:
FSPDB1A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.08 .. 67.4 mm²
Bemessungsstrom In:
175 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.08 .. 67.4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
25.4 mm
Höhe:
49.5 mm
Tiefe:
72.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.076 kg


