MERSEN - Hauptleitungsabzweigklemmen Aluminium- (Kupfer-) Leitungen 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FSPDB3A
Bemessungsstrom In - 310 A
Bemessungsspannung - 1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001319625
Sonepar Artikelnummer
120335967
Hersteller Artikelnummer
FSPDB3A
Hersteller Typ
FSPDB3A
Hersteller Artikel Nr.:
FSPDB3A
Bemessungsstrom In:
310 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.08 .. 67.4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
47 mm
Höhe:
64.3 mm
Tiefe:
100.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.231 kg


