MERSEN - Hauptleitungsabzweigklemmen Aluminium- (Kupfer-) Leitungen 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FSPDB5A
Bemessungsstrom In - 840 A
Bemessungsspannung - 600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001319663
Sonepar Artikelnummer
120336057
Hersteller Artikelnummer
FSPDB5A
Hersteller Typ
FSPDB5A
Hersteller Artikel Nr.:
FSPDB5A
Bemessungsstrom In:
840 A
Bemessungsspannung:
600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.08 .. 67.4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
72.1 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
145 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.167 kg


